OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)〜2●テーパー/アクションファースト●パワーヘビー●全長(ft/cm)7'10"/238.5 注文コード80849450 品番OBRS-7102HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
全国で人気のハタゲーム、東北、北海道のロックフィッシュゲーム、年々ロックフィッシュゲームは多様化しています。そんな憧れのロックフィッシュをボートから狙うための専用ロッドが遂にオーシャンフィールドシリーズから発売!もちろんショアからのロックフィッシュゲームにも最適で、陸っぱりのバスにも流用可能です。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)〜2●テーパー/アクションファースト●パワーヘビー●全長(ft/cm)7'10"/238.5 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:10〜45 タイプSP 元径(mm)13.9 継数(本)2 仕舞(cm)123 先径(mm)1.8 標準自重(g)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする