Salty Stage PRM FENICE (ソルティーステージ ピーアールエム フェニーチェ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PE(号):0.8〜1.2●テーパー/アクションファースト●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)〜20●全長(ft/cm)6'2"/1.88 注文コード80849660 品番SPBS-622M-TZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

横浜のボートシーバス船「ストライカー」の早川キャプテンと水谷キャプテンと共同開発。トーナメントでも戦えるハイスペックなボートシーバスロッドを作りました。
トップ、ティップガイドにはトルザイトリングを搭載し、感度と軽さを実現。ブランクスにはアラミドシールドを採用し、耐久性と強靭さを向上させました。ボートシーバスで多用するルアーを投げ易く、使い易さにこだわって、ブランクスのアクションを設計。
誰でもピンスポットにキャストしやすく、さらに簡単に遠投も可能。もちろん、80cmオーバーのビックシーバスもストラクチャーから引きずりだすパワーも兼ね備えています。
SPBS-622M-TZ
【ベイシューター:ピンポイント攻略モデル】
6ft2inレングスのショートモデル。
ミノー等をピンポイントにキャストするにはベストな長さ。
トゥイッチ、ジャークなどテクニカルな操作も抜群で、ショートバイトも高確率でフッキングさせる繊細なティップ。
トップ、ティップにトルザイトリンングを採用し、さらに感度を高めています。
アラミドシールド採用で、ボートの真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。
フッキングのレスポンスとバレにくさを両立した専用のブランクス設計。
これ1本でバース撃ち、岸壁や貨物船際攻めなど、あらゆるシチュエーションに対応出来ます。
SPBS-702M-TZ
【オールラウンダー:接近戦から遠投まで】
大型ミノーからトップルアー、重めのバイブレーション、ブレード系のルアーまで遠投出来るバーサタイルモデル。
一方で接近戦のピンポイント攻めも得意な非常にオールラウンドな性能に驚くはずです。
広範囲に攻める場合から小場所まで、さらに大型魚狙いに最適なレングスとパワーで、1本あればボートシーバスが成立するほど!
SPBC-662M-TZ
【フリップマスター:穴撃ち専用モデル】
フリップキャストによる穴撃ち用に開発されたベイトキャスティングモデル。
レギュラーテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、ルアーを奥の奥にキャスト出来る設計。
誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。
ルアーは7gから35gとレンジが広く、とくにボートシーバスで多用される全長80mm前後のプラグが使いやすくなっています。
魚がバレにくいトルクフルなテーパー、何よりベイトでのキャストの楽しさを知って頂きたいモデルです。
SPBC-6102M+-TZ
【フリップマスターアンブレ:穴撃ち専用モデル】
フリップキャストによる穴撃ち用に開発されたベイトキャスティングモデル、第二弾「フリップマスターアンブレ」。
レギュラーテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、さらにルアーを奥の奥にキャスト出来る設計。
誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。
ルアーは7gから40gとレンジが広く、とくにボートシーバスで多用される全長80mm前後のプラグが使いやすくなっています。
フリップキャストをマスター、さらに高みを目指すアングラーに捧げる専用のスペシャルモデル。
SPBC-652MH+LIMITED
【ビーストパワー:ビッグベイト専用ショートレングスモデル】
130gくらいまでのウエイトのビッグベイトルアーが扱えるボートシーバス専用ロッド。
フリップキャストによるビッグベイトの穴撃ち、オーバーヘッドキャストで遠投、サイドキャストでのピン撃ち、ビッグベイトをあらゆるキャストで扱いやすいように開発されたベイトキャスティングモデル、第三弾「ビーストパワー」。
レギュラーファーストテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、楽々ビックベイトをキャスト可能。
さらに10gの軽量プラグも扱える汎用性の高さも魅力。
ビッグベイトルアーをテクニカルに操作し、ランカーバスのバイトを誘発させるための専用アクション、専用レングス。
ダブルフットガイドで耐久性も抜群。さらにゲーム性の高さ、極みを目指すアングラーに捧げる専用のスペシャル限定モデル。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PE(号):0.8〜1.2●テーパー/アクションファースト●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)〜20●全長(ft/cm)6'2"/1.88 質量(g)ルアー:5〜21 タイプSP 元径(mm)9.3 継数(本)2 仕舞(cm)97.3 先径(mm)1.65 標準自重(g)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする