BASS FIELD(バスフィールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●テーパー/アクションF(ファースト)●パワーL(ライト)●ライン(lb)2〜8●ルアー(oz)1/32〜5/16●全長(ft/cm)6'3"/191 注文コード80849748 品番BSFS-632L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!
「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。
バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。
1・FujiIガイド(Oリング)採用
2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用
3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。
BSFC-652ML
ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド
BSFC-662M
幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド
BSFC-672MH
オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド
BSFS-622UL
繊細なティップのウルトラライトリグロッド
BSFS-632L
初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド
BSFS-672L
ライトリグを遠投可能なスピニングロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションF(ファースト)●パワーL(ライト)●ライン(lb)2〜8●ルアー(oz)1/32〜5/16●全長(ft/cm)6'3"/191 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:0.9〜9 タイプSP 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)98 先径(mm)1.5 標準自重(g)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする