Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)1(グリップ脱着式) 仕様●PE(lb)0●テーパー/アクションRF/レギュラー ファースト●パワーMH+/ミディアムヘビープラス●ライン(lb)14〜25●全長(ft/cm)7'6"/229●推奨ルアー(oz)3/8〜2・1/2 注文コード80849800 品番FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は継数・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。
ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
マイクロガイドシステム
マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)
ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。
汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。
FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-
ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッド
FTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-
ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデル
FTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-
ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。
FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-
マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PE(lb)0●テーパー/アクションRF/レギュラー ファースト●パワーMH+/ミディアムヘビープラス●ライン(lb)14〜25●全長(ft/cm)7'6"/229●推奨ルアー(oz)3/8〜2・1/2 タイプBC 製法チューブラー 元径(mm)1.8 継数(本)1(グリップ脱着式) 仕舞(cm)195.9 先径(mm)1.8 標準自重(g)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする