オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
キャストする必要がなく、落として待つだけの、子供でも女性でも楽しめる簡単バチコンアジング。急速に全国で気軽に楽しめる船宿が増えています。ついにオーシャンフィールドシリーズでもバチコン専用ロッドがリリースされます。さらに、バチコンスタイルが身近に気軽にチャレンジ出来るものになりました!アジからマダイ、キスやタチウオなど、何でも釣れてしまうバチコン釣法、あなたも始めてみませんか!?
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
視認性の高いホワイトティップ
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。