OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)〜0.8●テーパー/アクションファースト●パワーライト●全長(ft/cm)6'10"/208.3 注文コード80849827 品番OFVC-6102LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
キャストする必要がなく、落として待つだけの、子供でも女性でも楽しめる簡単バチコンアジング。急速に全国で気軽に楽しめる船宿が増えています。ついにオーシャンフィールドシリーズでもバチコン専用ロッドがリリースされます。さらに、バチコンスタイルが身近に気軽にチャレンジ出来るものになりました!アジからマダイ、キスやタチウオなど、何でも釣れてしまうバチコン釣法、あなたも始めてみませんか!?
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
視認性の高いホワイトティップ
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)〜0.8●テーパー/アクションファースト●パワーライト●全長(ft/cm)6'10"/208.3 質量(g)リグ:〜35 タイプBC 製法ソリッドティップ 元径(mm)9 継数(本)2 仕舞(cm)107 先径(mm)0.8 標準自重(g)115

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする