曜日別特売
OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836

OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836
OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836
OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836
OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836
OFVC-732MLT-Deep OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト) AbuGarcia(アブガルシア) 80849836

OCEANFIELD Vertical Contact (オーシャンフィールド バーチカルコンタクト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●PEライン(号)~0.8●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーミディアムライト●全長(ft/cm)7'3"/221.0注文コード80849836品番OFVC-732MLT-Deep
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
キャストする必要がなく、落として待つだけの、子供でも女性でも楽しめる簡単バチコンアジング。急速に全国で気軽に楽しめる船宿が増えています。ついにオーシャンフィールドシリーズでもバチコン専用ロッドがリリースされます。さらに、バチコンスタイルが身近に気軽にチャレンジ出来るものになりました!アジからマダイ、キスやタチウオなど、何でも釣れてしまうバチコン釣法、あなたも始めてみませんか!?
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
視認性の高いホワイトティップ
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)~0.8●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーミディアムライト●全長(ft/cm)7'3"/221.0質量(g)リグ:~45タイプBC製法チューブラ元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)113.5先径(mm)1.2標準自重(g)116

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする