Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)(※1グリップ脱着式)2 仕様●line(lb)8〜20●テーパー/アクションF / ファースト●パワーM/ミディアム●ルアー(oz)3/16〜3/4●全長(ft/cm)6'11" / 211.0 注文コード80849915 品番HSPC-6112M MGS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は継数・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!
リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。
「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。
陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。
マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!
1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
製品特徴
ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!
マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。
携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している
カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)
HSPC-6111M MGS
HSPC-6112M MGS
オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。
HSPC-651ML-BF MGS
HSPC-652ML-BF MGS
ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。
HSPC-661M MGS
HSPC-662M MGS
あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。
HSPC-671MH MGS
HSPC-672MH MGS
ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド
HSPC-721H MGS
HSPC-722H MGS
強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。
HSPS-6102ML-PS MGS
【2ピースモデル】
HSPS-641L MGS
HSPS-642L MGS
オールラウンダースピニングモデル。
HSPS-651ML-PS MGS
HSPS-652ML-PS MGS
ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド
HSPS-672UL+ MGS
ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●line(lb)8〜20●テーパー/アクションF / ファースト●パワーM/ミディアム●ルアー(oz)3/16〜3/4●全長(ft/cm)6'11" / 211.0 材質カーボン95%、グラス5% タイプBC 元径(mm)10.4 継数(本)(※1グリップ脱着式)2 仕舞(cm)108.7 先径(mm)1.75 標準自重(g)124

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする