曜日別特売
SXLS-632-80-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850064

SXLS-632-80-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850064
SXLS-632-80-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850064
SXLS-632-80-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850064

SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80850064品番SXLS-632-80-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

より機能的に、さらにスタイリッシュに!ジギングゲームがもっと進化する!!
アブガルシアの挑戦
超軽量の最先端ガイド"CMGガイド"を搭載したロッドをいち早く制作。
新しいテクノロジーの特徴を最大限活かし、次なるパフォーマンスを追い求め続けます。
製品特徴
ガイドは最新のKRコンセプトガイド搭載!
Xテープラッピングによる強力バットパワー、トルクフルブランクス! それでいてシャープ!
EVAにはアブ・ガルシア刻印入り。
細身シェイプ、スベリ防止のフラット面採用のリアグリップデザイン。
持ち運びに便利なグリップ脱着式。
ガイドはアンダーラッピングの安心強度
上記の本格仕様ながら、驚きのロープライスを実現。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)~1.5●全長(ft/cm)6'3" / 191材質カーボン8%、グラス2%質量(g)ジグ:~80構造チューブラーテーパーレギュラーファースト継数(本)1※グリップジョイント仕舞(cm)150.5先径(mm)1.6標準自重(g)126

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする