曜日別特売
SXLC-632-150-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850116

SXLC-632-150-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850116
SXLC-632-150-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850116
SXLC-632-150-KR SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80850116

SALTYSTAGE KR-X Light Jigging (ソルティーステージ KR-X ライトジギング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード80850116品番SXLC-632-150-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

より機能的に、さらにスタイリッシュに!ジギングゲームがもっと進化する!!
アブガルシアの挑戦
超軽量の最先端ガイド"CMGガイド"を搭載したロッドをいち早く制作。
新しいテクノロジーの特徴を最大限活かし、次なるパフォーマンスを追い求め続けます。
製品特徴
ガイドは最新のKRコンセプトガイド搭載!
Xテープラッピングによる強力バットパワー、トルクフルブランクス! それでいてシャープ!
EVAにはアブ・ガルシア刻印入り。
細身シェイプ、スベリ防止のフラット面採用のリアグリップデザイン。
持ち運びに便利なグリップ脱着式。
ガイドはアンダーラッピングの安心強度
上記の本格仕様ながら、驚きのロープライスを実現。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)~1.5●全長(ft/cm)6'3" / 191材質カーボン8%、グラス2%質量(g)ジグ:~150構造チューブラーテーパーレギュラーファースト継数(本)1※グリップジョイント仕舞(cm)148先径(mm)1.7標準自重(g)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする