ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●レングス(ft)8’4″●対応PEライン(号)0.6〜1.5●対応リーダーライン(lb)MAX16 注文コード80850265 品番XKRS-842ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

XKRS-772L+
ポッパーによる誘い出し、バイブレーションの遠投など、プラグ系に最適なモデル。7フィート7インチと、取り回しが良く、遠投も可能なベストレングス。短時間で広範囲をリサーチ可能。橋桁などストラクチャー周りのピンスポットキャストも容易。抵抗のあるポッパーもしっかりポッピング可能なティップの張りを持ち、波立つ海面でもしっかりアピールできる演出が行える。ポッパー以外にもミノーやボトムノック専用のクランクベイト・バイブレーションにも最適。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。ボートチニングにも最適。
XKRS-842ML
石積み護岸や水中に伸びるリップラップ、ボトムに時折りコンタクトさせながら底付近をただ巻きで攻略する遠投特化、ボトムゲーム専用モデル。港湾部や河口域を広範囲に探るには最適なレングス。大型サイズを狙うのにも最適なパワーを有す。しっかりボトム付近をルアーがキープして巻いてくる事が肝となるため、底質を感じ取れる高感度は必要不可欠。クロダイ・キビレに非常に有効的なジグヘッドによるボトムズル引きメソッドに対応したTAF製法専用ブランクス。感度重視のチューブラ、完全塗装レス仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●レングス(ft)8’4″●対応PEライン(号)0.6〜1.5●対応リーダーライン(lb)MAX16 質量(g)ルアー:3〜21 テーパーファースト 自重(g)113 継数(本)2 仕舞(cm)130.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする