曜日別特売
XBSC-682M ソルティーステージ プロトタイプ ボートシーバス AbuGarcia(アブガルシア) 80850439

XBSC-682M ソルティーステージ プロトタイプ ボートシーバス AbuGarcia(アブガルシア) 80850439
XBSC-682M ソルティーステージ プロトタイプ ボートシーバス AbuGarcia(アブガルシア) 80850439

ソルティーステージ プロトタイプ ボートシーバス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●レングス(ft):6’8″●対応PEライン(号):1.0~3.0●対応リーダーライン(lb):MAX25注文コード80850439品番XBSC-682M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

XBSS-642ML
6フィート4インチレングスのショートレングス、ミディアムライトアクションのボートシーバス専用モデル。ミノー等をピンポイントにキャストする穴撃ち等にベストな長さ。トゥイッチ、ジャーク、ドッグウォーキングなどテクニカルな操作も抜群。TAFブランクスを採用し、さらに繊細に、そして感度、パワー、トルクが格段に向上。例えばショートバイトでも高確率でフッキングさせる繊細なティップ、急激にボートの真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するベリー、バットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさを両立した専用のTAFブランクス設計。これ1本でバース撃ち、岸壁や貨物船際攻めなど、あらゆる接近戦シチュエーションに高次元で対応。
XBSS-672M
ボートシーバス専用オールラウンドの定番モデル。最も多用される10gの軽量なミノーからトップルアー、30g前後のバイブレーションと、使えるルアーの幅が広い、非常に汎用性の高いオススメの1本!ストラクチャー狙いのピンスポットキャストから、不意のナブラ撃ち、広範囲リサーチまで対応可能な絶妙なレングス設定とミディアムアクション。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさをさらに高次元で両立した専用のTAFブランクス設計。ボートチニングにも最適。
XBSS-702M
大型ミノーからトップルアー、重めのバイブレーション、ブレード系のルアーまで遠投可能な遠投系バーサタイルモデル。軽量ミノーの接近戦ピンポイント攻めも得意で、その意外な性能に驚くはず。広範囲に攻める場合から小場所まで、さらに大型魚狙いに最適なレングスとパワーで、この1本あればボートシーバスが成立するほど。さらにはサワラキャスティングゲーム、カツオ・メジ、そしてシイラキャスティングにも使用出来るTAF製法ならではの次世代スーパーモデル。
XBSC-682M
ボートシーバス専用ベイトキャスティング王道モデル。7gの軽いプラグから50gの重いバイブレーション、ブレード系ルアーといった、あらゆるルアーに対応。ピンスポットキャストから広範囲に遠投キャストといったオールラウンド設計。魚がバレにくいトルクフルな柔軟TAFブランクスで、非常に使いやすい仕上り。フリップキャストによる穴撃ちにも最適なレギュラーテーパーを採用。TAF設計ならではのブランクス反発力で、軽いフリップでルアーを奥の奥にキャスト可能。誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。
XBSC-642X-BB
MAX130gくらいまでのウエイトのビッグベイトルアーが扱えるボートシーバス専用ロッド。フリップキャストによるビッグベイトの穴撃ち、オーバーヘッドキャストで遠投、サイドキャストでのピン撃ち、ビッグベイトをあらゆるキャストで扱いやすいように開発されたベイトキャスティングモデル。レギュラーファーストテーパーを採用し、10gの軽量プラグも扱える汎用性の高さも魅力。ビッグベイトルアーをテクニカルに操作し、例えば100gを超えるジャイアントペンシルベイトをリズミカルにドッグウォークさせ、ランカーバスのバイトを誘発させやすい専用アクション、専用レングス。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。一日中快適にキャストし続けられる軽量バランス。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。

用途
フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●レングス(ft):6’8″●対応PEライン(号):1.0~3.0●対応リーダーライン(lb):MAX25質量(g)ルアー:7~50テーパーレギュラー自重(g)128継数(本)2仕舞(cm)104.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする