用途キッチンなどの隙間収納に。 SANKA サンカ ストランティ ストランティー stranti YAMAZEN ヤマゼン すきま 隙間すきまラック 隙間ラック すきま収納 隙間収納 スリムラック キッチンラック キッチンスリムラック
材質本体:ポリプロピレン / 仕切りケース:ポリプロピレン、エラストマー
質量(kg)4.21
タイプホワイト_ドロアーbタイプ、引出し仕様(Bタイプ):【M/L/LL】
耐荷重(kg)全体(約)12/単体使用時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×45×85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【M】11.5×41×18【L】11.5×41×25【LL】11.5×41×31.5