電子ホーンESR-150用 マイクアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80851078 品番DPA-100 押しボタン(PBF-1)付
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載

用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V〜30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属 付属品押しボタン(PBF-1) 寸法(mm)W160xH64xD45 質量(kg)0.3 形式DPA-100 定格電流(A)1.5以下 定格出力(W)10 スピーカー外付(W):最大10 使用電圧範囲(V)DC11〜DC30
関連資料:(0.48MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする