アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
お風呂のおそうじ3点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851105
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
お風呂の排水口などのおそうじに便利な3点セットです。Vカットブラシは排水口や隅の汚れに。ピンセットは排水口の髪の毛取りに。くず入れポケットは本体から取り外せるのでゴミ捨てがやりやすくなっています。
材質
本体・ポケット・ピンセット/ABS樹脂、ブラシ・ブラシ柄/ポリプロピレン
高さ(mm)
66
質量(g)
174
縦(mm)
118
横(mm)
255