肩腰キュッキュッ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80851130 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2つのボールがこってる肩、首筋、腰、背中、ふくらはぎ、大腿部、足の裏を心地よく刺激します。もみ幅によってボールの位置を3段階に変えることができます。

材質本体柄・ボールネジ・紐止め/ナイロン、ボール/ABS樹脂、紐/アクリル 高さ(mm)70 質量(g)310 縦(mm)43 横(mm)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする