DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851437 品番 DP14A-10M-DP-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現
第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮
耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮
幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化

質量(kg)0.7 ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状1 - 20 pin DisplayPort Male、1 - 20 pin DisplayPort Male AWG24/28 最大解像度8K 60Hz、4K 144Hz 保証期間2年間 ケーブル外径(Φmm)7.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ) データ転送速度25.92 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)25.92 アダプタタイプアクティブ 被覆材熱可塑性エラストマー 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする