光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851498 品番 450FBLCLC3PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能
高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適

用途
40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用
プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクター
アクア 質量(g)21 規格OM4 ケーブル長(m)3 コネクタ形状LC その他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合) 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする