光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851507 品番 450FBLCLC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能
高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合
幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル

用途
40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
アクア 規格OM4 ケーブル長(m)25 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする