USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80851604 品番 5G4AINDRM-USB-A-HUB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応
耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能
電源と充電:+7V〜+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)
柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属
Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠

用途
センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続
セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御
ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御
付属品1.8m USB-A - USB-Bケーブル (1本)、 ターミナルブロックコネクター (1個、製品本体に付属)、DINレール取り付け金具 (1個、取り付け用ねじ含む)、クイックスタートガイド (1枚) ポート数4 ケーブル長(m)1.8 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 電源供給方式セルフパワー 使用上の注意※右上のUSBポートは4.5W(5V/0.9A)の電力をサポートし、USB(5Gbps)デバイスのみをサポートします。詳細はクイックスタートガイドをご覧ください。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)67x114x26 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

StarTech.com接続ツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする