※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80851875 品番ZK2G12K5KWA-06-BJ
参考基準価格(税別)¥35,480 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様ボディ:単体 オプション(オプションa)単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、(オプションb)破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット 呼び径(mm)ノズル:Φ1.2 定格電圧(V)DC24 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100〜100kPa;NPN1出力;単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする