メイン画像
キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンプロQスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80851918
品番
C-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。
高い耐久性を必要とする洗浄現場に。
メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に
用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
トラスコ品番
609-6467
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
35
色
ピンク
タイプ
高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし
パッケージサイズ(mm)
縦:115、横:70、厚さ:35
縦(mm)
110
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。