高島産業
高島産業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
高島産業の ホイールブラシ
ナイロン ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80852198
品番
WHN-0756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
安心・高品質の日本製です。
用途
洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ
厚さ(mm)
12
径(Φmm)
外板径45
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6800
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
75
毛材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750