高島産業
高島産業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
高島産業の ホイールブラシ
馬毛 ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80852365
品番
WHU-0653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
厳選された馬毛を用いております。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
安心・高品質の日本製です。
用途
メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
厚さ(mm)
12
径(Φmm)
外板径38
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6800
外径(Φmm)
65
毛材
馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750