パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 カーキ サイズL 注文コード80856775 品番683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

カーキ サイズL 混率(%)綿98、ポリウレタン2 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 素材ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工 渡り(cm)33.5 グリーンマーク認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする