曜日別特売
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415

- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415
- ブラシスレッダー 第一精工 80857415

ブラシスレッダー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1パック(2本×1パック)
注文コード
80857415
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

特徴1:先端がブラシになっているので、ガイドに通した後に手を放しても落ちません!*ブラシによる保持はリング内径4mm以下ののガイドリングで機能します。特徴2:柔軟なブラシを採用することで、リング内径1.5mmのマイクロガイドでもしっかりとラインを通すことが出来ます。特徴3:ラインを掛けるフックは0.3号などの細糸でもしっかり固定。*0.3~2号の各種ラインに対応。特徴4:硬さのあるステンレス軸を採用しているため、糸通し中も曲がりにくく、スムーズに通せます。特徴5:さらにベイトリールの糸通しとしても使用できます。

用途
先端がブラシ形状になったガイド通し!ガイドに通している途中で手を放しても落ちていきません。内径1.5mmの極小ガイドにも対応し、0.3号の細いラインでもしっかりホールド。糸通し作業を快適にサポートします。さらにベイトリールの糸通しとしても使用可能。2本入り、
材質
ブラシ:ナイロン、軸:ステンレス
質量(g)
約0.5/本
サイズ(mm)
Φ6×125
径(mm)
適合ガイド:リング内径1.5以上(ブラシによる保持はリング内径4以下のガイドリングで機能します)
入数(本)
2
適合ライン(号)
フック部:0.3~2
注意
※【ご注意】*糸を通す際は、ドラグを最大まで緩めるか、ベールを返した状態でご使用ください。*ラインフックが広がった場合は、根元をペンチなどで軽くつぶすことで元に戻すことが出来ます。*ラインフックに無理に太い糸を通すと破損する恐れがあります。適合ラインの範囲内でご使用ください。*ガイドに通す際は、ゆっくり通してください。勢いよく通すとガイドを破損する恐れがあります。*使用後は真水で洗浄し、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする