9072 カーゴパンツ バートル 80863084

9072 カーゴパンツ バートル 80863084
9072 カーゴパンツ バートル 80863084
9072 カーゴパンツ バートル 80863084

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)86
サイズLL
内容量1本注文コード80863084品番9072
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

シルバーサイズLL混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含)股下(cm)80ウエスト(cm)86素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計渡り(cm)35.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする