VD-13ZLC13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80877925

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・騒音値など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>36、<強>【50Hz】125/【60Hz】130
騒音値(dB)
<弱>16、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50
注文コード
80877925
品番
VD-13ZLC13
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

質量(kg)
2
消費電力(W)
<弱>3.7、<強>【50Hz】13/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
<弱>16、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>36、<強>【50Hz】125/【60Hz】130
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする