VD-13ZVEC6-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80877941

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-13ZVEC6-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×351×286
質量(kg)1.7
羽根径(Φmm)115
内容量1個注文コード80877941品番VD-13ZVEC6-FP
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

質量(kg)
1.7
消費電力(W)
<弱>1.8、<強>3.3
騒音値(dB)
<弱>17.5、<強>32.5
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
234×351×286
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>75、<強>120
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする