ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-10ZVEC6-FP 8087780180877801VD-10ZVEC6-FP1.5<弱>1.4、<強>2.6<弱>14.5、<強>21.5100223×321×250
¥29,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZVEC6-FP 8087794180877941VD-13ZVEC6-FP1.7<弱>1.8、<強>3.3<弱>17.5、<強>32.5100234×351×286
¥33,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZVX6-FP 8087801180878011VD-18ZVX6-FP4.6<弱>3、<強>8<弱>22、<強>23.5150289×442×330
¥53,400
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVEP6-FP 8088018180880181VD-20ZVEP6-FP6<弱>6.5、<強>13<弱>26、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】40.50150302×485.50×380
¥86,800
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZVX6-FP 8088117080881170VD-15ZVX6-FP3.5<弱>1.9、<強>5.5<弱>17.5、<強>【50Hz】28/【60Hz】30100250×404.50×330
¥45,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVE6-FP 8088313980883139VD-20ZVE6-FP5.5<弱>4、<強>10<弱>22、<強>31150298×485.50×380
¥78,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVX6-FP 8088380580883805VD-20ZVX6-FP5.1<弱>4、<強>10<弱>24.5、<強>33.5150298×485.50×380
¥63,100
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする