- 質量(kg)
- 15.5
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】67/【60Hz】65、<強>【50Hz】75/【60Hz】84
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】26/【60Hz】25、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】47
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 240×582×580
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】201/【60Hz】182、<強>300
- 公称出力(W)
- 30
- 羽根径(Φmm)
- 150
- 機外静圧(Pa)
- <弱>145、<強>355、<特強>385