- 質量(kg)
- 5.9
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】36/【60Hz】38、<強>【50Hz】54/【60Hz】64.50
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>500
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 298×485.50×380
- 羽根径(Φmm)
- 180
- 機外静圧(Pa)
- 0