ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878257VD-20ZEP14-FP5.9<弱>【50Hz】36/【60Hz】38、<強>【50Hz】54/【60Hz】64.50<弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>500
¥86,100
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878835VD-20ZE14-FP5.7【50Hz】42/【60Hz】4834400
¥75,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878896VD-18ZEP14-FP5.7【50Hz】33/【60Hz】4031.5350
¥64,400
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする