三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80878327
品番
PZ-N25A
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:1.2kg
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】285×285×220
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.2