三菱電機
業務用ロスナイ-N
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:1.2kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80878327
PZ-N25A
<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
【50Hz/60Hz】285×285×220
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80878406
PZ-N20A
<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
【50Hz/60Hz】235×235×205
¥
5,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください