曜日別特売
PZ-N20A 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80878406

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80878406
品番
PZ-N20A
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:1.2kg

ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】235×235×205
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする