三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
100
100
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×459×390
220×459×390
204×321×250
260×465×390
215×355×286
羽根径(Φmm)
180
180
100
115
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80878415
品番
VD-18ZASVC6
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
<弱>4.4、<強>10
騒音値(dB)
<弱>23、<強>【50Hz】23/【60Hz】23.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×459×390
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>120、<強>200
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
200