曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-18ZASVC6 8087841580878415VD-18ZASVC63.3<弱>4.4、<強>10<弱>23、<強>【50Hz】23/【60Hz】23.50100220×459×390
¥64,700
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZAVC6 8088027880880278VD-10ZAVC61.5<弱>2.7、<強>5.8<弱>24、<強>【50Hz】43/【60Hz】42100204×321×250
¥41,600
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZAVC6 8088280780882807VD-20ZAVC63.4<弱>6.5、<強>16.5<弱>26.5、<強>37.5150260×465×390
¥72,100
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZAVC6 8088302680883026VD-13ZAVC61.7<弱>2.9、<強>6.4<弱>21.5、<強>33100215×355×286
¥45,300
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする