三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ダクト径(Φmm)
100
100
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
223×407×335
262×444.50×335
263×485.50×380
羽根径(Φmm)
140
140
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80878431
品番
VD-15ZVX6-C
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量インテリア格子タイプ
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
<弱>1.9、<強>5
騒音値(dB)
<弱>17.5、<強>【50Hz】41/【60Hz】42
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>85、<強>160
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
135