曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 定風量インテリア格子タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-15ZVX6-C 8087843180878431VD-15ZVX6-C3.2<弱>1.9、<強>5<弱>17.5、<強>【50Hz】41/【60Hz】42100223×407×335
¥40,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZVX6-C 8088439080884390VD-18ZVX6-C4.3<弱>3、<強>7.5<弱>22、<強>32.5150262×444.50×335
¥48,400
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVX6-C 8088455780884557VD-20ZVX6-C4.7<弱>4、<強>9<弱>24.5、<強>33.5150263×485.50×380
¥58,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする