曜日別特売
P-18DE4-BL 煙逆流防止ダンパー 三菱電機 80878449

煙逆流防止ダンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80878449品番P-18DE4-BL
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

BL認定品
適用パイプ:Φ150mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 3.9W/3.4W
常閉式
垂直据付可

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする