レンジフードファン運転時の室内負圧を解消外気清浄フィルター付外風耐力のあるシャッター機構を採用空間にすっきりフィットするスクエア調デザイン冷風感を軽減する給気構造を採用外気清浄フィルター付外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)確認ランプ付(シャッター開時点灯)静かな開閉動作天井・壁(取付方向フリー)に取付可能速結端子付定格単相 100V 50/60Hz消費電力 4.1W/3.7W材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量:1.5kg