三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】350/【60Hz】330
注文コード
80878659
品番
VD-18ZEP13-FP
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ
質量(kg)
5.9
消費電力(W)
【50Hz】33/【60Hz】36
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】30.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
風量(m
3
/h)
【50Hz】350/【60Hz】330
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0