VD-18ZEP14-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878896

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
350
注文コード
80878896
品番
VD-18ZEP14-FP
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
5.7
消費電力(W)
【50Hz】33/【60Hz】40
騒音値(dB)
31.5
風量(m3/h)
350
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする