三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】400/【60Hz】380
注文コード
80878957
品番
VD-20ZE13-FP
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ
質量(kg)
5.9
消費電力(W)
【50Hz】42/【60Hz】46
騒音値(dB)
【50Hz】34/【60Hz】33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
風量(m
3
/h)
【50Hz】400/【60Hz】380
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0