BFS-80WSU2 シロッコファン 三菱電機 80879009

シロッコファンBFS-80WSU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)200
羽根径(Φmm)200
内容量1個注文コード80879009品番BFS-80WSU2
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

ストレートシロッコファン 同時給排気タイプ消音形

質量(kg)
43
消費電力(W)
<弱>【50Hz】192/【60Hz】222、<強>【50Hz】244/【60Hz】316
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】37.50/【60Hz】38.50、<強>30
ダクト径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×767×910
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】638/【60Hz】596、<強>800
公称出力(W)
200
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】70/【60Hz】84、<強>【50Hz】108/【60Hz】157

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする