曜日別特売
VD-20ZEP13-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80879061

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
注文コード
80879061
品番
VD-20ZEP13-FP
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ

質量(kg)
6.3
消費電力(W)
<弱>【50Hz】39/【60Hz】40、<強>【50Hz】54/【60Hz】62
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
303×485.50×380
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】400/【60Hz】380、<強>【50Hz】500/【60Hz】480
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする