三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
<弱>【50Hz】52/【60Hz】60、<強>【50Hz】101/【60Hz】127
注文コード
80879115
品番
LGH-N25CS3D
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
質量(kg)
18
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】52/【60Hz】60、<強>【50Hz】101/【60Hz】127
騒音値(dB)
<弱>25、<強>34
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×948×683
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】72/【60Hz】70.50、<強>70.5
機外静圧(Pa)
<弱>203、<強>515、<特強>580
処理風量(m
3
/h)
<弱>120、<強>250
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】75/【60Hz】77、<強>69
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】67.50/【60Hz】69.50、<強>61.5