曜日別特売
P-18QDLF6-BL 給気ダンパー 三菱電機 80879185

給気ダンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80879185品番P-18QDLF6-BL
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レンジフードファン運転時の室内負圧を解消
外気清浄フィルター付
外風耐力のあるシャッター機構を採用
空間にすっきりフィットするスクエア調デザイン
冷風感を軽減する給気構造を採用
外気清浄フィルター付
外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
確認ランプ付(シャッター開時点灯)
静かな開閉動作
天井・壁(取付方向フリー)に取付可能
速結端子付
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 4.1W/3.7W
材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量:1.5kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする