三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
262×444.50×335
263×485.50×380
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80879201
品番
VD-18ZAGVR6-C
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量CO2センサー付
質量(kg)
4.7
消費電力(W)
<弱>2.5
騒音値(dB)
<弱>21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
風量(m
3
/h)
<弱>130、
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
45